トライメイト
トライメイトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
トライメイトの スマホストラップ
トライメイトの ネックストラップ
平紐ネックストラップ 名刺・IDカード用ケース ストラップパーツ付き
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
注文コード
25186064
品番
TR-STP025-RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
縦向きクリアケース付きの平紐ネックストラップです。
ストラップの先端が着脱式の為、首にかけたまま様々なシーンに対応します。
ストラップパーツ付きで鍵などを付ける事ができます。
用途
名刺やIDカードの吊り下げ用として
ケース形状
縦型
色
レッド
ケース寸法(mm)
65×95
ストラップ長さ(cm)
ネック:50