トライメイト
トライメイトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
トライメイトの スマホストラップ
トライメイトの ネックストラップ
クリップ付きリールストラップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
25186098
品番
TR-STP026-BK-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
伸ばして使える名札用リールです。
ポケットなどに挟んで保持できるクリップ付き
二重リング付き
用途
名札を胸ポケットや襟に付ける時に
寸法(mm)
32×32×10
色
ブラック
ひも長(cm)
リール:65