トライメイト
トライメイトの PCアクセサリー
トライメイトの ケーブル整理用品・アクセサリ
トライメイトの ケーブルタイ
マジック結束バンド バックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25186107
品番
TR-MKB-025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
結束バンドをハサミで切断して付属のバックルで固定することができます。
用途
家電やOA関連製品のコード整理、ケーブル結束、自転車、ネット配線などに
材質
ナイロン
色
ブラック
長さ(m)
5
テープ幅(mm)
25
バックル
25個