画像準備中

ライトムーヴ 308

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 25186115 品番 308
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

コストパフォーマンス抜群のナースシューズです。
EVAの超軽量ソールを使用しております。
ソールがぐにゃぐにゃに曲がるのでどんな姿勢でも安定します。
型崩れを起こしにくいしっかりしたダブルメッシュを採用しました。
市松模様のような珍しいダブルメッシュを採用しました。

素材
甲材:合成皮革/ダブルメッシュ
中敷:カップインソール(抗菌・防臭加工)
底材:EVA
ホワイト サイズ(cm)24.0 ウィズ3E 機能抗菌防臭 色番1 ヒール(cm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする