TR-MKB-050 マジック結束バンド バックル トライメイト 25186116 TR-MKB-050 マジック結束バンド バックル トライメイト 25186116

マジック結束バンド バックル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25186116 品番 TR-MKB-050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

結束バンドをハサミで切断して付属のバックルで固定することができます。

用途家電やOA関連製品のコード整理、ケーブル結束、自転車、ネット配線などに 材質ナイロン ブラック 長さ(m)10 テープ幅(mm)25 バックル50個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする