トライメイト
トライメイトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
トライメイトの コネクタ/変換ケーブル
トライメイトの Type-C変換アダプタ
USBアダプタ USB Type-A(メス) - Type-C(オス) L字型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25186125
品番
TR-UCE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
USB Type A(メス) - Type-C(オス)の変換アダプタです。
用途
USB Type-AとType-Cの変換として
寸法(mm)
23×25×5
質量(g)
3
USBタイプ
USB3.0
オス形状
Type-C
メス形状
USB Type A