USBアダプタ USB Type-A(オス) - TYPE-C(オス) ストレートタイプ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25186159 品番TR-UUA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

USB Type-A(オス) - Type-C(オス)の変換アダプタです。

用途USB Type-AとType-Cの変換として 寸法(mm)33×12×5 ブラック 質量(g)4 USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A - Type-C 変換タイプオス-オス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25186159
2023-11-15
用途:
電子機器の接続
自動車・二輪車・自転車関連業

PCにシリアルポートを増設するのに使用しました。オスーオスは規格外みたいですが、問題なく使用できています。

対象商品:
25186159
2023-10-10
用途:
電子機器の接続
自動車・二輪車・自転車関連業

PCのUSBポートに直接取り付けできるので便利です。オスオスの変換コネクタは規格外らしいですが、問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする