蚊取り線香ケース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25186220 品番 TR-KSH001-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290

便利なハンドル付きの蚊取り線香ケースです。

用途庭や畑、キャンプ、アウトドア、ベランダやテラス、バーベキューなどに 材質 寸法(mm)150×150×80 ブルー 質量(g)230 適合害虫 利用場所屋外
注意
※本品は蚊取線香を入れる容器です。線香は付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25186220
2024-07-17
用途:
外作業時に
医療・福祉・介護関連業

外での大工作業時に使用、蚊取り線香を置くだけで使用できるため便利ですが、ふたがベトベトになります。ふたなしで安くした方が良いと思う。

対象商品:
25186204
2023-05-24
用途:
作業時
その他業種

蚊取り線香の転倒防止のため、購入しました。容器で完全に蚊取り線香を見えなくしている為、誤って線香に触る事もないので安全です。デザインもかわいいですが、ピンクやイエローがほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする