本体
TogoPower
TogoPowerの 非常用電源
TogoPowerの 非常用電源本体
MASTERシリーズ用並列接続用BOX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25186274
品番
M-BOX2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,900
販売価格(税別)
¥
11,727
バスケットに入れる
MASTER1800・ MASTER2200並列運転装置。
お手持ちのMASTER1800を2台、またはMASTER2200を2台、連結させることで容量を増やすことができます。
寸法(mm)
198×172×102
質量(kg)
約1.075(付属品除く)
端子の種類
バナナプラグ
コンセント仕様
NEMA L5-30R
ACアダプタ(定格出力)
2×125V/30A
ケーブル
RVV x 12AWG
ケーブル長(mm)
650
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IP66
注意
※並列接続時、電源のパススルー機能・UPS機能が利用できません。
※MASTER1800とMASTER2200の連結はできません。必ず同容量の電源をつないでください。