土牛
土牛の ハンマー
土牛の 電工ハンマー
カラビナフック対応でん助ハンマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25186439
品番
03615
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
柄尻に17mmソケット付の電気・設備作業用ハンマー。カラビナフック取り付け穴付きで取り付け、取り外しがしやすく作業効率アップ。
用途
電気設備作業用ハンマー
全長(mm)
300
質量(g)
410
タイプ
A型(金槌型)
取付穴(mm)
30×10
口径(mm)
23×22
関連資料:
(1.22MB)