03616 カラビナフック対応でん助ハンマー 土牛 25186448 03616 カラビナフック対応でん助ハンマー 土牛 25186448

カラビナフック対応でん助ハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25186448 品番 03616
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

柄尻に17mmソケット付の電気・設備作業用ハンマー。カラビナフック取り付け穴付きで取り付け、取り外しがしやすく作業効率アップ。

用途電気設備作業用ハンマー 全長(mm)300 質量(g)510 タイプB型(八角型) 取付穴(mm)30×14 口径(mm)25×22
関連資料:(1.22MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする