フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの シューズ
フォークの ナースシューズ
エアロバック 4090
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25186465
品番
4090
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
エアバッグとゆったり幅の3Eで歩きやすく快適。
通気性に優れて快適!
着脱カンタン!
エアバッグ内蔵だから疲れにくい!
素材
アッパー:P.V.C
靴底:E.V.A/合皮ゴム
中敷:通気カップインソール(抗菌・防臭加工)
色
ホワイト
サイズ(cm)
24.5
ウィズ
3E
機能
抗菌防臭
色番
1
ヒール(cm)
3.8