BRAITH(ブレイス)
BRAITH(ブレイス)の 自動車用電球・バルブ
BRAITH(ブレイス)の HIDバルブ
BRAITH(ブレイス)の D2(HID)
HIDバーナーD2C
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25186825
品番
BE-324
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
12V車専用。
D2S/D2R兼用。
車検対応。
用途
純正交換HIDバーナー。
タイプ
D2C
電圧(V)
DC12
消費電力(W)
35
色温度(K)
4300
明るさ(Lm)
3200
注意
※取り付け後、必ず光軸調整を行って下さい。