フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの ドクターコート・診察衣
ストレートパンツ 5010CR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25186833
品番
5010CR
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
S
仕様
脇ゴム、両脇ポケット、後ろ右ポケット
股下(cm)
フリー(86)
ウエスト(cm)
72
ヒップ(cm)
96
素材
クレアシオン(ポリエステル85%綿15%)
色番
1
渡り(cm)
62.6