BRAITH(ブレイス)
BRAITH(ブレイス)の 自動車用電球・バルブ
BRAITH(ブレイス)の HIDバルブ
BRAITH(ブレイス)の D4(HID)
HIDバーナーD4C
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25186834
品番
BE-325
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
12V車専用。
D4S/D4R兼用。
車検対応。
用途
純正交換HIDバーナー。
タイプ
D4C(D4S/D4R共用)
電圧(V)
DC12
消費電力(W)
35
色温度(K)
4300
明るさ(Lm)
3200
注意
※取り付け後、必ず光軸調整を行って下さい。