曜日別特売
BE-318 ハロゲンバルブ BRAITH(ブレイス) 25186850

 

BE-318 ハロゲンバルブ BRAITH(ブレイス) 25186850
BE-318 ハロゲンバルブ BRAITH(ブレイス) 25186850

ハロゲンバルブ

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード25186850品番BE-318
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

12V国産車専用。ロービームが明るい。

用途自動車専用ヘッドライト、車検対応。材質ガラス、ステンレスタイプH4消費電力(W)60/80定格電圧(V)DC12発光色ピュアホワイト色温度(K)3200明るさ(Lm)HI/LO:1500/1300(片側1個)
注意
※軽乗用車など配線が細い車種は不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-24
用途: 車検用に

車検を受けるにあたり今までのハロゲンライトでは光量が足らないといわれ、ロービームの明るいバルブに変えるために購入しました。
社外品のLEDでは、車検が通らない可能性があるとのことなので、こちらにしました。
問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする