画像準備中

ストレートパンツ 5010CR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25186894 品番 5010CR
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ホワイト サイズLL 仕様脇ゴム、両脇ポケット、後ろ右ポケット 股下(cm)フリー(86) ウエスト(cm)85 ヒップ(cm)112 素材クレアシオン(ポリエステル85%綿15%) 色番1 渡り(cm)73.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする