フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの ドクターパンツ
ストレートパンツ 5013SC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25186937
品番
5013SC
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
動きやすさも通気性も抜群のGENKIシリーズを、元気なカラーで。
色
ターコイズ
サイズ
S
仕様
総ゴム、両脇ポケット、ウエストひも入り
股下(cm)
フリー(86)
ウエスト(cm)
66
ヒップ(cm)
96
素材
イリアスマスト(ポリエステル100%)
有効ウエストサイズ(cm)
62〜69
色番
11
渡り(cm)
60.9