ストレートパンツ 5013SC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25187147 品番 5013SC
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

動きやすさも通気性も抜群のGENKIシリーズを、元気なカラーで。

バーガンディ サイズ3L 仕様総ゴム、両脇ポケット、ウエストひも入り 股下(cm)フリー(86) ウエスト(cm)97 ヒップ(cm)119 素材イリアスマスト(ポリエステル100%) 有効ウエストサイズ(cm)93〜103 色番16 渡り(cm)75.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする