メンズパンツ 5016EW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25187348 品番 5016EW
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

着やすい、動きやすいをもっと。スクラブ発想から生まれた、白衣の新しい答え。ジップスクラブ。
5015EW(ゴム仕様)から5016EW(前あき)の新しいデザインになりました。

ネイビー サイズS 仕様総ゴム、両脇ポケット、前ファスナー 股下(cm)フリー(86) ウエスト(cm)62〜69 ヒップ(cm)96 素材エーデルワイス(ポリエステル100%) 色番7 渡り(cm)60.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする