Dickies(ディッキーズ)
Dickies(ディッキーズ)の ユニフォーム・シューズ
Dickies(ディッキーズ)の ユニフォーム
Dickies(ディッキーズ)の ドクターコート・診察衣
カーゴパンツ 5017SC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
S
注文コード
25187454
品番
5017SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,200
この商品は
サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
カラーバリエーションが豊富。ハードなワークに耐えられるスクラブ
左右カーゴポケット付き。右はディッキーズロゴ入り
ウエストひも入り
両脇ポケット付き
クリップonタイマーホルダー
色
セージグリーン
サイズ
S
仕様
両脇ポケット(小ポケット付)、後右パッチポケット、ひざ上左右ポケット、ウエストひも入
股下(cm)
フリー(86)
ウエスト(cm)
62〜69
ヒップ(cm)
96
素材
パルパー制電トロ(綿50%、ポリエステル50%)
色番
4
渡り(cm)
62
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
25187454
5017SC
30837993
5017SC-4
カーゴパンツ
フォーク
1本
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました