Dickies(ディッキーズ)
Dickies(ディッキーズ)の ユニフォーム・シューズ
Dickies(ディッキーズ)の ユニフォーム
Dickies(ディッキーズ)の ドクターコート・診察衣
カーゴパンツ 5017SC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25187506
品番
5017SC
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
カラーバリエーションが豊富。ハードなワークに耐えられるスクラブ
左右カーゴポケット付き。右はディッキーズロゴ入り
ウエストひも入り
両脇ポケット付き
クリップonタイマーホルダー
色
ミリーピンク
サイズ
M
仕様
両脇ポケット(小ポケット付)、後右パッチポケット、ひざ上左右ポケット、ウエストひも入
股下(cm)
フリー(86)
ウエスト(cm)
69〜76
ヒップ(cm)
101
素材
パルパー制電トロ(綿50%、ポリエステル50%)
色番
3
渡り(cm)
65