カーゴパンツ 5017SC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM 注文コード25187524 品番5017SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品はサイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

カラーバリエーションが豊富。ハードなワークに耐えられるスクラブ
左右カーゴポケット付き。右はディッキーズロゴ入り
ウエストひも入り
両脇ポケット付き
クリップonタイマーホルダー

ガンメタ サイズM 仕様両脇ポケット(小ポケット付)、後右パッチポケット、ひざ上左右ポケット、ウエストひも入 股下(cm)フリー(86) ウエスト(cm)69〜76 ヒップ(cm)101 素材パルパー制電トロ(綿50%、ポリエステル50%) 色番5 渡り(cm)65

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25187524 5017SC 30838063 5017SC-5 カーゴパンツ フォーク カーゴパンツ フォーク 1本 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする