万引き抑止サイネージ【見てるゾウ】
impactTV
impactTVの モバイルターミナル
impactTVの タブレット型端末
万引き抑止・人感センサー・自立スタンド付きサイネージ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25187638
品番
PAC10_miteruzou
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
防犯/リアルタイム投影/発声/情報表示/業務用/据置設置/スタンドアローン/VESAマウント75×75mm対応
用途
犯罪抑止/万引き抑止
付属品
自立式スタンド、取扱説明書、ACアダプタ
色
ホワイト
本体質量(g)
660
定格消費電力(W)
10
外寸(mm)
W257×H163×D22
解像度
1280x800
ねじ径×長さ(mm)
M4×5.5
スピーカー
2W×2
外部端子
USB2.0対応TypeA×2
記憶容量(GB)
4.8
画面サイズ
10インチワイドIPSタッチパネル
内蔵カメラ
2Mpixls,水平:63°,垂直:50°,対角:75°
関連資料:
寸法図(0.09MB)
リーフレット(0.87MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
数量1につき
¥
720
/
税込
¥
792
沖縄地方
数量1につき
¥
1,740
/
税込
¥
1,914
離島
数量1以上のご注文
お送りできません