マルチタイマーサイネージ
impactTV
impactTVの モバイルターミナル
impactTVの タブレット型端末
業務用マルチタイマーサイネージ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25187656
品番
PBC07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
用途
複数タイマー一括管理/厨房/キッチン/飲み放題
付属品
ACアダプタ、取付金具、取扱説明書
色
ホワイト
本体質量(g)
315
定格消費電力(W)
6
外寸(mm)
W191×H116×D22
解像度
1024×600
ねじ径×長さ(mm)
M4×5.5
タイマー設定
16×3画面
スピーカー
2W×2
外部端子
USB2.0対応TypeA×2
記憶容量(GB)
8
画面サイズ
7インチワイドIPS
関連資料:
リーフレット(0.69MB)
取扱説明書:
(1.02MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
610
/
税込
¥
671
北海道地方
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715
沖縄地方
数量1につき
¥
1,240
/
税込
¥
1,364
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
マルチタイマーサイネージ
参考になった