デジタル仕切りPOP4インチ

BP040 デジタル仕切りPOP impactTV 25187665 BP040 デジタル仕切りPOP impactTV 25187665 BP040 デジタル仕切りPOP impactTV 25187665 BP040 デジタル仕切りPOP impactTV 25187665

デジタル仕切りPOP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25187665 品番BP040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

店頭販促/販売促進/情報表示/業務用

付属品ACアダプタ、取付金具、取扱説明書 規格WVGA (Wide-VGA) 本体質量(g)200 定格消費電力(W)5 解像度800×480 ねじ径×長さ(mm)- スピーカー1.5W×2 外部端子USB2.0対応 TypeA×1 記憶容量(GB)1.8 色(本体)ホワイト 画面サイズ4インチワイド 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×11×135 アスペクト比5:3 パネル駆動方式IPS
関連資料:寸法図(0.04MB) 取扱説明書:(1.14MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥610 / 税込 ¥671
北海道地方数量1につき ¥650 / 税込 ¥715
沖縄地方数量1につき ¥1,240 / 税込 ¥1,364
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする