ToughTab「タフタブ」
impactTV
impactTVの モバイルターミナル
impactTVの タブレット型端末
業務用タブレット・充電スタンド付き
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25187690
品番
TPL10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
省人化/情報表示/業務用
用途
ユーザーアプリ実装専用
付属品
ACアダプタ、取扱説明書、充電クレードル
色
ブラック
本体質量(g)
760
定格消費電力(W)
11
外寸(mm)
W258×H171×D21
解像度
1280×800
ねじ径×長さ(mm)
M4×5.5
スピーカー
2W×1
外部端子
USB2.0対応 TypeC×1
記憶容量(GB)
10
画面サイズ
10.1 インチ (16:10) IPSタッチパネル
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
寸法図(0.08MB)
リーフレット(2.27MB)
取扱説明書:
(2.48MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
680
/
税込
¥
748
北海道地方
数量1につき
¥
720
/
税込
¥
792
沖縄地方
数量1につき
¥
1,740
/
税込
¥
1,914
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
タフタブ(tough tab)
参考になった