モコモコダブルステッチハンドルカバー 富士 COMBI調

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 COMBI調ブラック/赤糸 適合ハンドル外径(Φcm)48 注文コード25187699 品番586577
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は色・適合ハンドル外径・関連資料など18種類から選べます 他の種類を見る

車種別シートカバー「COMBI」の生地に合わせた新シリーズ
車内の統一感に更に一役!!
アシストグリップカバーなどと一緒にシリーズで揃えると車内に統一感がでます

用途内装パーツ 材質PVC 幅(mm)58 COMBI調ブラック/赤糸 適合ハンドル外径(Φcm)48 握り幅(mm)58
関連資料:適合表(1.76MB)
注意
※生地は車種専用シートカバーCOMBI調と同じ生地感になっております。ジェットイノウエ製のヌバック赤糸、鏡面赤糸等とは違いますのでご注意下さい
※ハンドルサイズ照会は不可となっておりますので、掲載しておりますPDFの「ハンドルカバー適合表」をご覧頂き、現車ハンドルの外径を計測確認の上お求めください

商品説明動画

ハンドルカバーの取付け方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする