JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック内装・アクセサリー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用ハンドルカバー
モコモコダブルステッチハンドルカバー 富士 COMBI調
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
COMBI調ブラック/赤糸
適合ハンドル外径(Φcm)
40
注文コード
25187735
品番
586657
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
色・適合ハンドル外径・関連資料
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
車種別シートカバー「COMBI」の生地に合わせた新シリーズ
車内の統一感に更に一役!!
アシストグリップカバーなどと一緒にシリーズで揃えると車内に統一感がでます
用途
内装パーツ
材質
PVC
幅(mm)
58
色
COMBI調ブラック/赤糸
適合ハンドル外径(Φcm)
40
握り幅(mm)
58
関連資料:
適合表(1.76MB)
注意
※生地は車種専用シートカバーCOMBI調と同じ生地感になっております。ジェットイノウエ製のヌバック赤糸、鏡面赤糸等とは違いますのでご注意下さい
※ハンドルサイズ照会は不可となっておりますので、掲載しておりますPDFの「ハンドルカバー適合表」をご覧頂き、現車ハンドルの外径を計測確認の上お求めください
商品説明動画
ハンドルカバーの取付け方
参考になった