PANTONE メンズストレートパンツ 5018SC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25187743 品番 5018SC
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ラクラク動ける、すっきりパンツ
PANTONEオリジナルピスネーム付きの後ろポケット付き
両脇ポケット付き
総ゴム、ウエストひも入り

ワイン サイズS 仕様総ゴム、両脇ポケット、後ろポケット付、ウエストひも入り 股下(cm)75 ウエスト(cm)66 ヒップ(cm)99 素材スクラブポプリン(ポリエステル65%・綿35%) 色番16 渡り(cm)65 ウエスト上がり(cm)62〜69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする