フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの ドクターパンツ
PANTONE メンズストレートパンツ 5018SC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25187768
品番
5018SC
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ラクラク動ける、すっきりパンツ
PANTONEオリジナルピスネーム付きの後ろポケット付き
両脇ポケット付き
総ゴム、ウエストひも入り
色
モスグリーン
サイズ
S
仕様
総ゴム、両脇ポケット、後ろポケット付、ウエストひも入り
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
66
ヒップ(cm)
99
素材
スクラブポプリン(ポリエステル65%・綿35%)
色番
18
渡り(cm)
65
ウエスト上がり(cm)
62〜69