A型モコモコハンドルカバー ダブルステッチ COMBI調

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 COMBI調ブラック/赤糸 適合ハンドル外径(Φcm)46 注文コード25187769 品番587047
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は色・適合ハンドル外径・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

車種別シートカバー「COMBI」の生地に合わせた新シリーズ
車内の統一感に更に一役!!
アシストグリップカバーなどと一緒にシリーズで揃えると車内に統一感がでます

用途内装パーツ 材質PVC COMBI調ブラック/赤糸 適合ハンドル外径(Φcm)46 握り幅(mm)約58
関連資料:適合表(1.76MB)
注意
※生地は車種専用シートカバーCOMBI調と同じ生地感になっております。ジェットイノウエ製のヌバック赤糸、鏡面赤糸等とは違いますのでご注意下さい
※ハンドルサイズ照会は不可となっておりますので、掲載しておりますPDFの「ハンドルカバー適合表」をご覧頂き、現車ハンドルの外径を計測確認の上お求めください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25187769 587047 16511166 587155 画像準備中 A型モコモコハンドルカバー ダブルステッチ COMBI調 JET INOUE(ジェットイノウエ) 1本 4,798 税込5,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする