P4150TKS FMX日本製ペーパーボウル サンナップ 25188006 P4150TKS FMX日本製ペーパーボウル サンナップ 25188006

FMX日本製ペーパーボウル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 25188006 品番 P4150TKS
在庫数量:残り16点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別) アウトレット
¥1,298999

FSC認証ペーパーボウル 日本製で使いやすい。

用途アウトドアやバーベキューに最適です。 容量(mL)410 直径(Φmm)150 高さ(mm)36 入数(枚)50 入数50枚 FSC認証認定 FSC認証番号FSC-C142153
注意
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。数回にわたって使用しないでください。※火気のそばに近づけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする