サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの 紙コップ
FMX ニューSNカップ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1袋(40個)
注文コード
25188015
品番
SCM-545PSN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
FSC認証のペーパーカップ 両面ラミネートでアルコールなども使用可能
用途
野球観戦やアウトドア・バーベキューに最適です。
材質
バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)
容量(mL)
545
直径(Φmm)
89.6
高さ(mm)
139
タイプ
両面ラミネート加工
容量(オンス)
18
底径(Φmm)
60.6
入数
40個
FSC認証
認定
FSC認証番号
FSC-C142153
注意
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください・※長期保存容器として使用しないでください。※数回にわたって使用しないでください。※火気のそばに近づけないでください。