P2850AG AGペーパーボウル サンナップ 25188040 P2850AG AGペーパーボウル サンナップ 25188040

AGペーパーボウル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード25188040 品番P2850AG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バージンパルプ100%耐水耐油加工

用途アウトドアやバーベキューに最適です。 材質バージンパルプ100% 容量(mL)280 直径(Φmm)130 高さ(mm)35 入数(枚)50 入数50枚
注意
※電子レンジ・オーブン・オーブントースターでは使用しないでください。数回にわたって使用しないでください。※火気のそばに近づけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする