サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 弁当小物
サンナップの アルミ・紙・フードケース
未晒おかずカップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
高さ(mm)
25
注文コード
25188094
品番
OCNK100MMZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
高さ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
オーブンやレンジに対応。内面ポリプチレンテレフタレート加工
用途
お弁当作りやお菓子作りに最適です。
色
未晒
サイズ
長角中
高さ(mm)
25
底径(Φmm)
75
注意
※オーブントースター、直火では使用しないでください。