サンナップ
サンナップの ラップ・消耗品・食品包材
サンナップの 紙皿・ドリンク関連商品
サンナップの ストロー
バイオマスプラストロー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
25188146
品番
S-500BMF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
バイオマス10%配合した環境対応ストロー
入数(個)
500
長さ(mm)
210
外装
袋入り
用途
飲み物を飲むときに最適です。
サイズ(cm)
21
口径(Φ)
6