20346 SMP-900E-2 ボナぺティ サンナップ 25188198 20346 SMP-900E-2 ボナぺティ サンナップ 25188198 20346 SMP-900E-2 ボナぺティ サンナップ 25188198 20346 SMP-900E-2 ボナぺティ サンナップ 25188198

SMP-900E-2 ボナぺティ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(30枚) 注文コード25188198 品番20346
在庫数量:残り9点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別) アウトレット
¥1,4981,298

エンボス食品容器で断熱性が高い。

用途どんぶりなどのテイクアウトに最適です。 容量(mL)900 直径(Φmm)142.7 高さ(mm)85 底径(Φmm)113.1
関連資料:(0.84MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする