Dickies(ディッキーズ)
Dickies(ディッキーズ)の ユニフォーム・シューズ
Dickies(ディッキーズ)の ユニフォーム
Dickies(ディッキーズ)の ドクターコート・診察衣
ストレートパンツ 5019SC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25188258
品番
5019SC
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
スモーキーなバイカラー使いとカラフルなループがポイント
ディッキーズロゴ入り後ろ右ポケット付き
ウエストひも入り
クリップonタイマーホルダー
両脇ポケット付き
色
シールズ
サイズ
S
仕様
総ゴム、両脇ポケット、後ろ右ポケット、ウエストひも入り
股下(cm)
フリー(86)
ウエスト(cm)
66
ヒップ(cm)
100
素材
パルパー制電トロ(綿50%、ポリエステル50%)
有効ウエストサイズ(cm)
62〜69
色番
7
渡り(cm)
65.1