Dickies(ディッキーズ)
Dickies(ディッキーズ)の ユニフォーム・シューズ
Dickies(ディッキーズ)の ユニフォーム
Dickies(ディッキーズ)の ドクターコート・診察衣
ストレートパンツ 5020SC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25188434
品番
5020SC
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
格子状の独特な風合いの生地を採用。頑丈な素材なのでハードな現場ユースに
ウエストひも入り
ディッキーズロゴ入りカーゴポケット
クリップonタイマーホルダー
両脇ポケット付き
色
レイガンネイビー
サイズ
S
仕様
総ゴム、両脇ポケット、後ろ右ポケット、右ひざ上ポケット、ウエストひも入り
股下(cm)
フリー(86)
ウエスト(cm)
55〜62
ヒップ(cm)
100
素材
パルパー制電トロ リップストップ(綿50%・ポリエステル50%)
色番
17
渡り(cm)
62.1