ストレートパンツ 5020SC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25188513 品番 5020SC
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

格子状の独特な風合いの生地を採用。頑丈な素材なのでハードな現場ユースに
ウエストひも入り
ディッキーズロゴ入りカーゴポケット
クリップonタイマーホルダー
両脇ポケット付き

レイガンネイビー サイズL 仕様総ゴム、両脇ポケット、後ろ右ポケット、右ひざ上ポケット、ウエストひも入り 股下(cm)フリー(86) ウエスト(cm)69〜76 ヒップ(cm)110 素材パルパー制電トロ リップストップ(綿50%・ポリエステル50%) 色番17 渡り(cm)68.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする