和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの バット・番重・コンテナ
和平フレイズの バット・トレー
セクターツー 天ぷらバット(アミ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25188584
品番
RD-0094
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
揚げ物をカラッと仕上げる便利な油切り
バットはふっ素樹脂加工でお手入れカンタン。
油きりに便利なアミ付。
材質
本体:鉄、表面加工:ふっ素樹脂加工、アミ:鉄、表面加工:クロムメッキ
寸法(mm)
約305×225×30
サイズ
小
質量(g)
350