和平フレイズ
和平フレイズの キッチン・調理用品
和平フレイズの キッチンラック・キッチン小物収納
和平フレイズの キッチンバスケット
ルームラボ 取っ手付ワイヤーバスケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25188609
品番
RG-0491
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
引き出しやすい取っ手付
戸棚やシンク下の整理整頓に大活躍。
中身が見えるのでラベリング不要。
取っ手がついているので高いところに置いても取り出しやすく、取り出した後も落としにくい仕様。
材質
本体:シリコーンゴム
寸法(mm)
約155×290×130
色
ホワイト
質量(g)
450
耐荷重(kg)
約3