5021SC メンズパンツ 5021SC フォーク 25188653 5021SC メンズパンツ 5021SC フォーク 25188653

メンズパンツ 5021SC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 25188653 品番 5021SC
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

開発コンセプトはスクラブのボトムス。
動きやすく合わせやすい美シルエットのストレッチパンツ。
両脇ポケット付き
ウエストゴム仕様
膝曲げラクラクのストレッチ性

ホワイト サイズM 仕様脇ゴム、両脇ポケット、後右ポケット、前ファスナー 股下(cm)フリー(86) ウエスト(cm)73 ヒップ(cm)105 素材ノンPUストレッチ(ポリエステル100%) 有効ウエストサイズ(cm)69〜76 色番1 渡り(cm)68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする