ルームラボ ちょい置きマルチポール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25188654 品番RG-0496
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

調理中のちょい置きに。
シンクに水滴が落ちるので作業スペースが汚れない。
シンクに渡すことで、作業スペースを圧迫せずに鍋蓋やキッチンツール、スポンジやフキンなどを置ける。
サッと洗えてサッとしまえるシンプルさ。

材質本体:鉄、表面加工:亜鉛メッキ・粉体塗装、ゴム足:シリコーンゴム 寸法(mm)約485×57×11 ホワイト 質量(g)230 耐荷重(kg)約1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする