フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの ユニフォーム
フォークの ドクターコート・診察衣
メンズパンツ 5021SC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25188669
品番
5021SC
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
開発コンセプトはスクラブのボトムス。
動きやすく合わせやすい美シルエットのストレッチパンツ。
両脇ポケット付き
ウエストゴム仕様
膝曲げラクラクのストレッチ性
色
ダークネイビー
サイズ
M
仕様
脇ゴム、両脇ポケット、後右ポケット、前ファスナー
股下(cm)
フリー(86)
ウエスト(cm)
73
ヒップ(cm)
105
素材
ノンPUストレッチ(ポリエステル100%)
有効ウエストサイズ(cm)
69〜76
色番
17
渡り(cm)
68