ルームラボ シンク上水切りラック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25188688 品番RG-0499
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

伸縮できてシンク上を有効に使える。
お皿を立てておけるので水切れ良し。
シンクの幅に合わせて伸縮。
シンク上のデッドスペースを有効活用可能。
取り外し可能なトレーでお手入れしやすい。
別売りのパーツを取り付ければ収納力アップ。

材質バスケット・トレー・フレーム:鉄、表面加工:亜鉛メッキ・粉体塗装、パイプ:ステンレス、ゴム足:シリコーンゴム 寸法(mm)約440×245×460 ホワイト 質量(g)2500 耐荷重(kg)約3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする