画像準備中

シェスタースポーツ 533

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 ブルー サイズ(cm)22.0 注文コード25188748 品番533
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,850
この商品は色・サイズなど27種類から選べます 他の種類を見る

歩きやすさを追求したスポーツタイプ。
しなやかな足運びをサポートして疲れを軽減。
取り外せるカップインソールは足を守る衝撃吸収材入り。
エアークッション内蔵!!

ブルー サイズ(cm)22.0 質量(g)約240(片足) ウィズ3E 機能衝撃吸収材、通気メッシュ、エアークッション、カップインソール 素材甲皮:ナイロンメッシュ・合皮レザー、ソール:EVAスポンジ・合成ゴム 色番2 ヒール(cm)約4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする