ルームラボ ポケット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25188758 品番RG-0506
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

自由に組み合わせできる。
ルームラボシンク上水切りラック(4903779604997)、ルームラボ扉掛けマルチハンガー(4903779605024)の専用パーツ。
スポンジや洗剤、小さめの調味料などの収納に便利です。
そのまま、置いて調味料スタンドとしても使えます。

材質本体:鉄、表面加工:亜鉛メッキ・粉体塗装 寸法(mm)約155×85×91 ホワイト 質量(g)190 タイプtypeB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする