フォーク
フォークの ユニフォーム・シューズ
フォークの シューズ
フォークの ナースシューズ
シェスタースポーツ 533
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25188766
品番
533
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
歩きやすさを追求したスポーツタイプ。
しなやかな足運びをサポートして疲れを軽減。
取り外せるカップインソールは足を守る衝撃吸収材入り。
エアークッション内蔵!!
色
ホワイト
サイズ(cm)
22.5
質量(g)
約240(片足)
ウィズ
3E
機能
衝撃吸収材、通気メッシュ、エアークッション、カップインソール
素材
甲皮:ナイロンメッシュ・合皮レザー、ソール:EVAスポンジ・合成ゴム
色番
1
ヒール(cm)
約4